東洋技研
東洋技研の キャビネット / プラボックス
東洋技研の プラボックス
東洋技研の プラボックス本体
屋内用トランスボックス(TSシリーズ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
105
注文コード
87059637
品番
TS-1
参考基準価格(税別)
¥26,280
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.4
適合範囲
単相/30VA〜50VA
穴径
M5用
寸法W(mm)
120
寸法H(mm)
105
寸法D(mm)
170
寸法L(mm)
160
寸法A(mm)
145
寸法B(mm)
110