東洋技研
東洋技研の キャビネット / プラボックス
東洋技研の プラボックス
東洋技研の プラボックス本体
屋内用トランスボックス(TSシリーズ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
145
注文コード
87059646
品番
TS-2
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.3
適合範囲
単相/50VA〜200VA
穴径
M6用
寸法W(mm)
160
寸法H(mm)
145
寸法D(mm)
240
寸法L(mm)
210
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
180