画像準備中

屋内用トランスボックス(TSシリーズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)160 注文コード87059655 品番TS-3
参考基準価格(税別)¥33,970 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は寸法Hなど6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.8 適合範囲単相/300VA〜400VA 穴径M6用 寸法W(mm)180 寸法H(mm)160 寸法D(mm)270 寸法L(mm)230 寸法A(mm)210 寸法B(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする