東洋技研
東洋技研の キャビネット / プラボックス
東洋技研の プラボックス
東洋技研の プラボックス本体
屋内用トランスボックス(TSシリーズ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87059664
品番
TS-4
参考基準価格(税別)
¥39,620
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4
適合範囲
単相500VA〜1kVA
最大幅(mm)
280
奥行(mm)
320
高さ(mm)
205