東洋技研
東洋技研の キャビネット / プラボックス
東洋技研の プラボックス
東洋技研の プラボックス本体
屋内用トランスボックス(TSシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87059682
品番
TS-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,900
この商品は
寸法H
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
9.5
適合範囲
単相/4kVA〜5kVA
最大幅(mm)
450
奥行(mm)
370
高さ(mm)
337