CNT15-10用ショートバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87060276 品番BB8.5-10
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥262 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
極数10P 寸法A(mm)83 端子間ピッチ(mm)8.5 全長(mm)83 定格電流(JIS)(A)15 適合機種CNT15-10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87060276
2024-02-26
用途:
自動車の車内配線

和泉電気の端子台BTH・BTBHシリーズに問題なく使用できました。

対象商品:
87060303
2019-11-27
用途:
計測器の端子入力分配
テクノ・エー・ヴィ株式会社 様

絶縁部が2-3色有れば、接続部分の信号が判り易いと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする