東洋技研
東洋技研の キャビネット / プラボックス
東洋技研の プラボックス
東洋技研の 中継ボックス
BOXTMシリーズ コーナー端子台
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87060741
品番
CNT15-10
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
15
材質(本体)
強化PBT
質量(g)
約77
使用温度範囲(℃)
-25〜+100
端子ねじ
M3.5×8L
材質(絶縁体)
PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度
45%〜85%
締付トルク(N・m)
1.4
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
鉄
周囲温度(℃)
-25〜+100
色(マンセル値)
5Y7/1
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準締付トルク(N・m)
1.4
耐電圧(V/min)
AC2500