DO-10HBT DC24V O 《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 坂詰製作所 87061116

《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87061116 品番DO-10HBT DC24V O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 発光色 レンズ色- 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED LEDランプΦ5 パネルカット寸法(mm)10.2 結線方式はんだ付け 材質ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA)DC15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87061116 DO-10HBT DC24V O 25872526 DO-10HBT O 《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 坂詰製作所 《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 坂詰製作所 1個 379 税込417 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87061107
2017-12-08
用途:
クルーザーの電気計装採用しているがデザイン的にもよく満足しています。
農・林・水産業

LED灯の内部の抵抗の形状にもよるが、全体が少し短く製作できれば取り付け高さも低くなり使用がしやすくなると思います。

対象商品:
87061082
2017-11-09
用途:
通電確認
牛嶋自動車商会 様

購入したのは、この画像の商品ではありません、購入した商品画像をはりつけてください。配線の接続端子の強度不足で使えませんでした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
87061091
2017-05-15
用途:
車内の表示灯

車の12Vをそのまま抵抗を用意する必要なく使えるので簡単に作業できます。
ダイオードなので当然、極性があるのですが、書いてないのでメーカーのサイトで調べました。
http://sakazumeelectric.sakura.ne.jp/pdf/51_58.pdf
白のマークがある方が+に接続です。
商品ページに書いてあると調べる手間が省けて、より親切かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
87061082
2016-05-23
用途:
盤製作
農・林・水産業

明るすぎず、手軽に使いやすい

対象商品:
87061107
2016-07-18
用途:
車内のパイロットランプとして

本体からでてる端子が根本より折れてしまう。もう少し強度があればいいのですが、

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
87061125
2015-11-07
用途:
表面パネル実装に使用します
大部電気 株式会社 様 (建設業・工事業)

価格がお手頃

対象商品:
87061082
2015-04-16
用途:
車とバイク
柴田モータース 様

値段も安く、作りもよい。できれば青色も欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする