FH-P ROHS 基本形10A用ヒューズホルダー 坂詰製作所 87061335

基本形10A用ヒューズホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付け方法盤面ロックナット留
内容量1個注文コード87061335品番FH-P ROHS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
定格
回路電圧:250V以下
回路電流:最大10A~連続7A
材質(本体)PBT材質(クリップ)燐青銅ニッケルメッキ取付け方法盤面ロックナット留絶縁耐圧2kV(1分間)結線方式はんだ付け適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30(ガラス管及び消弧剤入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87061335
2023-05-05
用途: 小型特注製品の製作時
C・S・K

締め付けナットが開口19mmですので急遽専用工具を作りました。

対象商品 : 87061335
2022-09-09
用途: アンプ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

アンプのヒューズホルダーとして使いました。ヒューズホルダーなので、特に可もなく不可も無くです。

対象商品 : 87061335
2016-04-24
用途: 破損のための取り替え
株式会社ジーエムサービスその他業種

ごく普通のヒユーズホルダーです。
しかし壊れている修理品がよく入ってくる。キヤップのところが物に当たる為と思う
半田端子に3~4本結線するのが難しい(汚い仕上げになる)ソケットのような物が付属していればいいのだが。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする