基本形10A用ヒューズホルダー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87061344 品番 FH-15B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
定格
回路電圧:250V以下
回路電流:最大15A〜連続10A
材質(本体)PBT 材質(クリップ)燐青銅ニッケルメッキ 取付け方法4×10〜12ビス留 絶縁耐圧2kV(1分間) 結線方式4×8セルフアップ、ビス留 適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30(ガラス管及び消弧剤入り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87061335
2023-05-05
用途:
小型特注製品の製作時
C・S・K 様

締め付けナットが開口19mmですので急遽専用工具を作りました。

対象商品:
87061335
2022-09-09
用途:
アンプ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

アンプのヒューズホルダーとして使いました。ヒューズホルダーなので、特に可もなく不可も無くです。

対象商品:
87061335
2016-04-24
用途:
破損のための取り替え
株式会社ジーエムサービス 様 (その他業種)

ごく普通のヒユーズホルダーです。
しかし壊れている修理品がよく入ってくる。キヤップのところが物に当たる為と思う
半田端子に3〜4本結線するのが難しい(汚い仕上げになる)ソケットのような物が付属していればいいのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする