ランプ点灯形10A用溶断表示ヒューズホルダー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 定格回路電圧:AC/DC100V〜200V回路電流:最大AC15〜連続10A 注文コード87061396 品番FHC-15N-2P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は定格6種類から選べます 他の種類を見る
定格
回路電圧:AC/DC100V〜200V
回路電流:最大AC15〜連続10A
材質(クリップ)燐青銅ニッケルメッキ 取付け方法M4ビスの10〜12mm又はDINレール連結式、規格レール適合 絶縁耐圧2kV(1分間) 適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30(ガラス管及び消弧剤入り) 材質(本体)PBT樹脂 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 ランプ(内蔵)ネオンランプ 結線方式4×8セルフアップビス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87061371
2023-10-30
用途:
シーケンス回路研修の為に購入。
建設業・工事業

新人のシーケンス回路研修用に回路に入れています。ヒューズが切れると表示が出るのですぐわかるのが良いです。

対象商品:
87061396
2017-09-09
用途:
空調装置の制御盤製作

簡単に取り付けられてその割にしっかりと溶断表示してくれるので
便利です。

対象商品:
87061353
2014-11-16
用途:
印刷機械の同等部品の交換

20年前の同等品との交換です。
微妙に構造が改善されていました(ヒューズのセット部分の構造)。
大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする