坂詰製作所
坂詰製作所の 報知器
坂詰製作所の 報知器その他関連用品
ランプ点灯形20A用縮小形溶断表示ヒューズホルダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87061405
品番
FHC-30S-E
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
定格
回路電圧:440V以下
回路電流:最大30A〜連続20A
材質(本体)
フェノールレジン
ランプ
なし
材質(カバー)
ポリカーボネート樹脂
取付け方法
DINレール専用
結線方式
5×8セルフアップビス
適合ヒューズ(Φ×Lmm)
10.5×38(筒型)