LMS-8JP AC110V W 《抵抗器内蔵》メタルフレーム形ネオン表示灯 坂詰製作所 87061484

《抵抗器内蔵》メタルフレーム形ネオン表示灯

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87061484 品番LMS-8JP AC110V W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC110 発光色アンバー レンズ色乳白 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED パネルカット寸法(mm)8.2 内蔵ランプ放電管 結線方式リード線 材質(本体・フランジ)真鍮クロームメッキ、(レンズ)ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA)AC2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87061484
2021-09-27
用途:
制御盤のメンテナンス用

坂詰のLEDパイロットランプです。 タッチパネルの普及する以前は、どこの電材屋でも在庫を持っていましたが、最近は余り売れないのか在庫を持っていないので、必要な数量だけ、直ぐに購入できるのは大変助かります。
 商品の方は、十分な明るさで点灯する為、小さくても目視確認用には問題有りません。
 あと、後ろのロックナットを閉める時に、前面の見える部分を手で持つか、ロックナット後ろ側の部分をラジオペンチで保持して締めますが、出来ればメーカーさんに前面から保持するゴム製の治具を作って欲しい処です。

対象商品:
87061493
2020-12-21
用途:
発電機の電源表示用
モリ電気 様 (建設業・工事業)

200vタイプのランプがあまりないので探していました見つかり早速修理に使いました助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
87061475
2021-01-18
用途:
トランスの電源ランプ
製造業

明るさも十分で通電状態が良く分かります。
抵抗内蔵で取付も簡単です。

対象商品:
87061466
2019-11-13
用途:
調光器の電源PLに
その他業種

橙を購入、価格はリーズナブル。明るさも充分。取り付け穴も8キリで一発。リード線の長さは20cm有るので、小型ボックスには充分ですが、ちょっと固め、結束は必要ですね。
あと、もう少し短いと良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
87061457
2019-07-07
用途:
表示灯
その他業種

来た時に表示灯が小さいと感じましたが付けてみて明るく良かったです

対象商品:
87061493
2020-03-22
用途:
機械メンテナンス
株式会社ニシダ食品機械販売 様

機械メンテナンスに使用してますが問題ありませんでした
又注文します

対象商品:
87061484
2019-12-14
用途:
暖房器具のパイロットランプとして
株式会社北村自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

遠方から確認し難いので、できれば照度を上げて欲しい

対象商品:
87061493
2019-03-17
用途:
操作盤製作に使用
製造業

プラスチック製の物よりメタル製で 丈夫で良し。光力も問題なし。初回の使用でしたが今後も継続使用を考えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする