アポロ爆音機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87062105 品番GS2B-DX
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

電子回路による音量調整機能付き。簡単・確実です。
入切スイッチ、音量つまみ、電池の残量が回路を開けずに操作、確認できる親切設計。
電子回路をボンベ上で固定できる保護カバー付き。
組立も簡単で、どなたでも安心してご使用いただけます。
点灯プラグは筒の底に付いていますので爆発力が増大します。

対象動物鳥獣 付属品電子コントロールボックス、調整器付電磁弁(ガス開閉弁) 電源単1(4個)、プロパンガスボンベ(10kg) モード切替昼夜切替、間隔(1〜8分) 使用ガスプロパンガス 寿命【単1電池】3〜4週間(約3分間隔、音量中位)、【プロパンガスボンベ】約1ヶ月半以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87062105
2017-07-02
用途:
果物野菜等の喰い荒らされ時(カラス、アライグマ等)に使用、朝から夕方まで。

まだテスト中、これから収穫完了まで・・・
友達の使用を見たが、音の方向を平行だけでなく直角にも出来ませんか?
改善がほしいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする