曜日別特売
AP-2011 エリアシステム AP-2011 アポロ 87062114

AP-2011 エリアシステム AP-2011 アポロ 87062114
AP-2011 エリアシステム AP-2011 アポロ 87062114
AP-2011 エリアシステム AP-2011 アポロ 87062114

エリアシステム AP-2011

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード87062114品番AP-2011
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。
密閉方式により雨水の防御は万全です。
経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。

対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板寸法(mm)310×205×155質量(kg)3電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)出力電圧(V)最大DC10000モード切替連続/夜間出力/昼間出力有効距離(m)3000(使用条件により変動)
注意
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※商用電源(AC100Vまたは200V)を電源とする機種を使用の場合電源に漏電遮断器(別売)を接続する必要があります。このことは法令で定めてあります。ACアダプター使用の場合も同様です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87062114
2021-09-24
用途: イノシシの対策に
農・林・水産業

今年もイノシシに田畑を荒らされるようになった。今年は設置面積が増えたので、今まで使っていたものと同じ機種を、新しく1台購入した。準備していたので、すぐに設置することができた。被害に遭ったのは1日だけで、設置してからは被害に遭っていない。性能的には満足している。

対象商品 : 87062114
2016-07-20
用途: 畑の害獣対策 クマ、タヌキなど
農・林・水産業

電源が、普通乾電池であること。
アースコードが硬い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする