カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの レインウェア
カジメイクの ボトムス レインウェア
匠EX ズボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
87063015
品番
1020
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
着脱が容易な前開きを採用。摩擦ですり減りやすい膝は2枚仕立てで補強。内股のつなぎ目をなくすことで引き裂き強度を高めました。
色
ブルー
耐水圧(mmH2O)
10000
トラスコ品番
472-8751
サイズ
4L
股下(cm)
78
腰廻り(cm)
124/84
材質(裏)
ポリエステル(裏面平織繊維貼り)
材質(表)
塩化ビニル
適応胴囲(cm)
102〜126
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。