レインポンチョ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 87063925 品番 1240
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

かぶりタイプのポンチョ。リュックを背負ったままでも着用可能。裾のスピンドルを絞ってスッキリ着用出来ます。

着丈(cm)
90(前丈)
106(後丈)
イエロー セット内容ポンチョ サイズフリー 混率(%)ポリ塩化ビニル100 裄丈(cm)75
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87063925
2021-10-30
用途:
雨天の庭作業
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コスパはよいが、あごの部分はもう少し開いていたほうが、呼吸もしやすいと感じます。雨はしのげるのですが。

対象商品:
87063934
2020-09-22
用途:
雨の時
有限会社総合情報調査 様 (サービス業)

軽く、カッパの様に蒸れないから非常に使い勝手がよい

2人が参考にしています
対象商品:
87063934
2020-06-12
用途:
山歩きの時。
その他業種

これから入梅で、趣味の山歩きに携帯したいと思います。リックカバー型なので、尾瀬行きに便利に使います。

1人が参考にしています
対象商品:
87063934
2014-09-29
用途:
ウォーキングの時、急な雨など

購入した次の日の早朝、雨があり早速使用。完璧でした。濡れずに帰ってきました。
大変助かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
87063934
2015-06-29
用途:
原付バイクで使用

2回使用しただけで風圧でボタンがちぎれて壊れてしまいました。バイクで使用したのが間違いかもしれませんが、強度が弱すぎるように感じます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする