タビックUファスナータイプ

(67件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 87064451 品番 TVCUZFB
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サイズ(cm)23 足幅3E 形状ミドルカット 種類作業靴 長さ(cm)約14.5 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)約295(26cm) 材質(先芯)なし 甲被タイプファスナータイプ 靴タイプたびぐつ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
散歩等の時に履きます
ロイク国際コミュニケーション研究 様 (教育・研究機関)

週の半分以上は和服で過ごしていますが、下駄の履けない時期の、水除けや泥除けが必要な季節用として購入してみました。このまま自動車運転もOKなので勝手が良いです。
足袋でも、ソックス履きでもOKですし、多少の水なら弾きますので、着物の裾さばきも良く、昨年の秋頃までは数回試し履き完了。履き心地は満足。
シーズンで履き替える草履や下駄なら10年は軽く履けるのですが、どの位の耐久性があるのか。。今年も春から出番が多くありそうです。

1人が参考にしています
2025-05-16
用途:
農作業
農・林・水産業

足底が薄く石など硬いものを踏むと痛いので中敷きを入れています。2回目以降は+0.5cmで注文しています。

2024-10-14
用途:
畑仕事、庭木の剪定
その他業種

今まで紐のスニーカーを使っていたが畑では土が入り何度も履きなおさなければいけなかったがこれにしたら足首までありファスナーで土が入らなくなった。靴下も汚れなくなって洗濯も楽。長ぐつを履けば土は入らないが足が蒸れる。タビックは通気性もよく蒸れない。剪定では三脚や木の枝に乗るが足裏の感触が伝わりやすく、安心して作業ができる。防水性はなく道具の水洗い時には注意。撥水スプレーをかければ効果があるかもしれないがまだ試していない。

3人が参考にしています
対象商品:
60625023
2024-12-02
用途:
畑仕事
農・林・水産業

履かずに長く置いていてこの度履いたのですが、ファスナーの仕立てが悪く、いつも左側の靴のファスナーが噛んでしまって脱ぎ履きに苦労します。
履き方が悪いのかと、落ち着いてゆっくり履いてもやはり左側は噛みます。縫い方が悪いのだと思う。右は噛まないので。
ファスナーのものは二度と買いません。
急いでる時に履けない脱げない、最悪です

5人が参考にしています
対象商品:
87064537
2024-10-03
用途:
農業
農・林・水産業

丈は短いが、軽くて動きやすい。
畑仕事には欠かせないです。

1人が参考にしています
対象商品:
60624987
2024-07-11
用途:
農作業
農・林・水産業

黒の昔ながらの地下足袋は売ってますが、色やコハゼで脱着しづらく見た目も悪く嫌だったが、良い赤色、ファスナーで脱着しやすく

1人が参考にしています
対象商品:
87064537
2024-05-24
用途:
畑や野外作業に使用
北口浩 様 (農・林・水産業)

履いたり脱いだりかしやすく、非常に軽くて重宝しています。
クッション性が殆ど無いので使い方によっては足裏が痛いと感じるかも知れませんが、私は足裏の感覚が鋭く感じられる事か気にいってます。
気になる方は中敷きを入れれば良いだけです。
サイズもピッタリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
60624996
2024-05-06
用途:
農作業
農・林・水産業

ファスナー式なので着脱が早く、助かります。
フカフカの畑を歩いても土は入らず、多少の朝露も染みません。通気性も良いです。
8足くらいは購入したと思いますが、そのうちの2足はファスナーの根元の靴の内側辺りで、何かプラスチックのチクチクするものに靴下が引っかかる事がありました。
それは困りましたが、個人的にはメリットのほうが多いのでこれからも購入するつもりです。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする