曜日別特売
BP70/35 ナノプロテクト南京錠70/35 ABUS 87064722

 

BP70/35 ナノプロテクト南京錠70/35 ABUS 87064722
BP70/35 ナノプロテクト南京錠70/35 ABUS 87064722
BP70/35 ナノプロテクト南京錠70/35 ABUS 87064722

ナノプロテクト南京錠70/35

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード87064722品番BP70/35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680

年に数回の使用でも安定した動き。
チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。
様々な場面で使用可能なツル長タイプ。
設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。
切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ)
水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。

付属品キー3本仕様保護カバー(PE)付寸法(mm)35イエロー材質(本体)真鍮寸法A(mm)35寸法F(mm)6.5寸法D(mm)15寸法E(mm)25寸法B(mm)65寸法C(mm)19仕上(ツル)ナノプロテクトシリンダーピンシリンダーロックキー式材質(ツル)焼き入れ鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87064713
2023-12-29
用途: リピーター
製造業

数年前に購入したものは、雨ざらし、日にもよく当たる場所に設置しておりましたが、サビなどなく使えています。そのため、今回買い足しました。強いて言えば、鍵穴を塞ぐ蓋と南京錠を繋ぐ部分が取れてしまったぐらいです。

対象商品 : 87064713
2023-12-27
用途: 買い足し
製造業

1年以上、日に当たり、雨ざらしの状態で使用していますが、施錠など支障が全くないため、重宝しています。そのため買い足しました。

対象商品 : 87064713
2017-04-12
用途: 屋外の郵便ポスト
サービス業

以前の南京錠が1ヶ月で錆びてしまい、防水タイプに変更しました。錆びずにとても長持ちしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする