L ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ PTネジ 87064896

ねじ込みエルボ ステンレス製

(134件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 注文コード87064896 品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 最高使用圧力(MPa)1 材質ステンレス(SUS304) 形状エルボ 寸法A(mm)19 ねじの種類PTネジ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 134
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07334065
2025-12-14
用途:
屋内外の給水給湯配管設備工事に使用
建設業・工事業

あらゆる設備配管工事に使用できて、コスト的にも満足出来ています。

2025-09-05
用途:
機械のメンテナンス時

ニップルと合わせて、エアー配管に使用しています
コストパフォーマンスも良く、ステン製なので錆の心配もなく重宝しています

対象商品:
07334074
2025-11-01
用途:
配管
製造業

問題なく使用。飲み込みしろも普通なのでリピート確定です。

2024-12-05
用途:
給水工事に使用
今商会 様

思った通りの商品でした、機会があればさい購入
したいです。

対象商品:
07334065
2024-09-01
用途:
井戸ポンプからの配管

ステンレス製で他社と加工精度等比較してもそん色なくて良い。購入しやすい価格で良い。

対象商品:
07334056
2024-08-12
用途:
燃料タンクのレベル計取付工事
エムソーサー 様

エルボのねじがしっかりしているので、ねじ込みが楽でした。強度もあり今後も使用します。

対象商品:
07334056
2024-08-02
用途:
水用配管エルボとして

錆で穴が開いたので今回はステンレスに変えました。取付も問題なく沈漏れも止まりました。今度は錆の心配もなく。長く使えそうです。価格も安いので助かった。

対象商品:
07334047
2024-06-08
用途:
洗浄器具の部材
建設業・工事業

治工具として購入しました。まだ使用していませんが入荷が早かったので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材料承認図、仕様または証明など役所に提出する書類の発行は可能でしょうか。
回答:
材料承認図、仕様または証明など役所に提出する書類の発行には対応しておりません。
2人が参考にしています
2021-08-06
質問:
【JISB2308】の準拠品でしょうか。
回答:
【JISB2308】の準拠品ではございません。
1人が参考にしています
2021-08-06
質問:
非該当証明書の発行は可能でしょうか。
回答:
非該当証明書の発行には対応しておりません。
2021-08-06

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする