T ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ PTネジ 87065237

ねじ込みチーズ ステンレス製

(124件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 注文コード87065237 品番T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 最高使用圧力(MPa)1 材質ステンレス(SUS304) 形状チーズ 寸法A(mm)19 ねじの種類PTネジ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 124
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
電気温水器用に
小出商会 様

問題なく使えました。ステンタンク→白継手→錆が逃し弁に挟まり漏水。
電食解消しました

2025-06-07
用途:
動力噴霧器
教育・研究機関

動力噴霧器の出力系統に圧力計を取り付けるために導入。圧力計の取り付けに少し苦労したが問題なく取り付け作業終了。圧力も正確にモニターできているようであり安心が得られた。

2025-08-08
用途:
機械の改造時
製造業

機械油の残留と思われる変なにおいがするので、洗浄を改善してほしい。

2025-05-22
用途:
配管作業
西日本施設サービス株式会社 様

会社の水道継手が、錆びていたので、ステンレスの錆びない器具と交換しました。

2025-03-12
用途:
山水の分水
株式会社川口組 様

さび防止にステンレス材としました。
使用したばかりですが漏水もなくいい感じです。
安くていい品だと思います

対象商品:
07334214
2025-01-28
用途:
水道工事
その他業種

品質も良く安価でとても助かっております。
ステンレスなのでTig溶接もできるのでまた利用したいです。

2024-12-05
用途:
給水工事に使用
今商会 様

思った通りの商品でした、機会があればさい購入
したいです。

対象商品:
07334214
2024-09-01
用途:
井戸ポンプからの配管

ステンレス製で他社と加工精度等比較してもそん色なくて良い。購入しやすい価格で良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする