F100S Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EI 87067486

Lug Nut 1pcs 袋

(57件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個対辺(mm)21ねじ寸法M14×P1.5注文コード87067486品番F100S
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
タイプ六角軸二面幅(mm)21サイズM14×P1.5全長(mm)35適合機種メーカーレクサスLS460、ランドクルーザー100系・200系、レジェンドKB1、他材質スチールシルバー対辺(mm)21表面処理クロムメッキねじ寸法M14×P1.5テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: スタッドレスタイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

冬タイヤ交換で、スチールホイールからアルミホイールに交換の為購入しました。見た目がよくなりました。値段が手ごろな価格で気に入っています。

対象商品 : 87067093
2025-10-27
用途: トヨタオーリス純正鉄ホイールの純正ナットの代替に

タイヤ交換の際に紛失したので買い足したのですが、10年以上経ってるのにバラで同じものが手に入り感動しております。鉄ナットなのに錆びず丈夫で安心感があります。これからも使い続けようと思います。

2025-08-29
用途: タイヤショップ販売取付
自動車・二輪車・自転車関連業

低価格の上、さびにくく品質がいいです、このメーカーのもの以外使っていません。

2025-05-10
用途: 自家用車のスタッドレスタイヤホイール用

モノタロウブランド品を買ったが4穴4輪セットのため数不足。ちょうどばら売り式で数を補うために買った。物はよい。

対象商品 : 87067084
2024-12-11
用途: スタッドレスタイヤ・ホイールの交換時に
野村自動車・二輪車・自転車関連業

今回ホイール付きのスタッドレスタイヤを購入したので、交換時にナットも新調しました。ネジの入りも問題無く規定トルクで締め付けられました。あとは耐久性が良ければ言う事無しです。

対象商品 : 87067084
2025-01-02
用途: なくしたので
小林建築建設業・工事業

一個だけ欲しかったのでお願いしました。色々探しましたがセット販売がほとんどだったので助かりました。

2025-07-10
用途: アルミホイールに使用
ファースト株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

お安く良いものが購入できありがとうございました。
早速取付け問題なく使用しております。

対象商品 : 87067084
2024-08-20
用途: 紛失補填
卸売・小売業

ハイエース200系アルミホイール。気が付いたら、ナットが1個外れてる!困っていたところ、安価でバラ売り種類も豊富で大変助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする