曜日別特売
S27A2YBK インサイドバルブ(軽合金アルミ製) KYO-EI 87068703

インサイドバルブ(軽合金アルミ製)

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード87068703品番S27A2YBK
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
ブラック材質軽合金アルミ全長(mm)39タイプインサイドバルブツバ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途: アルミホイールへの取付
製造業

リピート注文です。
新品のホイールに付属していたものが必要以上に長く重そうだったので、軽いこれを購入して取り付けました。

2024-09-16
用途: タイヤ交換

タイヤ交換の度に愛用させていただいています。高級感が気に入っています。

対象商品 : 87068703
2023-04-14
用途: タイヤ交換時のバルブ交換に使用。

スバル純正ホイールに、いつものゴムバルブからこのインサイドバルブに交換しましたが
見た目もすっきりし、黒色がホイールとマッチングし、良かったです。ゴムバルブからの
イメチェンにお勧めします。

対象商品 : 87068694
2021-03-16
用途: バイクのホイールに使用
原田鉄鋼株式会社

バルブ部分からエア漏れしにくい構造で精度も良く出来ています。組付け方法が判らなかったでしたがメーカーのHPに出ていました。

2が参考にしています
対象商品 : 87068694
2020-11-06
用途: 車のメンテナンス

アルミホイールのバルブ交換時にすべてを交換してみました。非常にきれいな感じになり不具合もありません。

2が参考にしています
対象商品 : 87068703
2020-05-25
用途: 車のホイールメンテナンス
製造業

長さも丁度良く、手持ちのホイールにもしっかりマッチした。

対象商品 : 87068703
2019-10-01
用途: タイヤ組替え時ゴムバルブと交換
電気・ガス・熱供給・水道業

高価なホイールメーカー品と比較しても見劣りしないし、まったく同じ造りで信頼もできる。非常に良い買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 87068703
2019-07-19
用途: アルミホイール用バルブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

長年使うとゴムパッキンも劣化してくるので、バルブとともに交換しました。
コンパクト・軽量なので使いやすいですね!
購入時はホイール側の取り付け穴径に注意です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする