画像準備中

DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子

(2件のレビュー)
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 種別リール端子 注文コード87070733 品番DF1B-2428SCFA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は種別・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
種別リール端子 定格電流(A)1、3 表面処理金めっき 最大許容電圧(V)AC250 適合電線範囲 AWG(#)24〜28 被覆外径(mm)0.9〜1.5mm 定格電圧 AC V250 定格電流(V)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87070715
2022-10-17
用途:
製品

リピート品のため、使用感は変わりません。使いやすく、他のショップに比べるとモノタロウさんが一番安く購入できたため助かりました。
次回もこちらで購入します。

対象商品:
87070715
2016-06-21
用途:
電子工作

DF1シリーズは手作業で作るのにちょうど良い大きさのコネクタです.この圧着端子は,導線の皮膜部分を圧着する部分が非対称形状となっており,ペンチでつぶす際に互いに干渉しないようになっているのが非常に良いアイデアだと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする