HIROSE(ヒロセ電機)
ソケット圧着端子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100個)
種別
ばら端子
注文コード
87070855
品番
DF11-2428SCA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線サイズ
AWG 28~24
種別
ばら端子
表面処理
金めっき
材質
銅合金
タイプ
メス
使用温度範囲(℃)
-30~85
シリーズ
DF11
AWG
24→28
接触抵抗(mΩ)
30