HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
SMシリーズ CTF形プラグケース(手回しロックねじタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87071591
品番
HDB-CTF1(50)
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
極数
25
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
47.04
寸法F(mm)
46
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
20
寸法G(mm)
20.8