材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート質量(g)5タイプローコストタイプ種類丸型極数10定格電圧(V)AC100、DC140寸法A(mm)16耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)寸法F(mm)6.3寸法D(mm)M11×0.75定格電流(A)2寸法E(mm)13仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)寸法C(Φmm)11.9寸法B(Φmm)14材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロックシェルサイズ10コンタクト形状オス結線方法はんだ