HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
サミコン1600シリーズ サイドロックタイプストッパーブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87073086
品番
P-1608A-ST(51)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
極数
8
寸法A(mm)
27
寸法D(mm)
9.2
寸法E(mm)
15.5
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
13.6