HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
サミコン1600シリーズ サイドロックタイプストッパーブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87073131
品番
P-1616A-ST(51)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
極数
16
寸法A(mm)
37
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
15.5
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
13.6
本体高さ(mm)
8.5
表面仕上げ
ニッケル