サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87073217 品番 P-1628BA(09)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
タイプAタイプ 極数28 寸法A(mm)40 寸法D(mm)28 寸法E(mm)11 寸法B(mm)34 寸法C(mm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87073217
2016-07-08
用途:
特注機械の製作に使用

現状の品揃えでは20ピン・24ピンが、雄コネクタ・雌コネクタ・プラグケース・ストッパーブラケットの4点が揃わない状態ですので、全て揃うように品揃えして欲しいです。
S-1620A(09)・P-1620A-CA(50)・P-1624BA(09)・P-1624A-CA(50)は他社に発注しました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする