サミコン1600シリーズ トップタッチ式ロックタイプ プラグケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87073226 品番 P-1628A-CA(50)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
極数28 寸法A(mm)44 寸法F(mm)20 寸法D(mm)11 寸法E(mm)13 寸法B(mm)20 寸法C(mm)53 寸法G(mm)15.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87073253
2021-07-14
用途:
業務用通信機、メンテナンス時
製造業

長年探していたコネクター用カバー,並びにコネクター、金具など。とても助かりましたよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする