HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
サミコン1600シリーズ トップタッチ式ロックタイプ プラグケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87073287
品番
P-1645A-CA(50)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
極数
45
寸法A(mm)
58
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
60
寸法G(mm)
18.5