DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ニッパー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の エレクトロニクスニッパー
電工プロニッパー(薄型・ストレート刃)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87073306
品番
JKS-175
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。
切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×51×14
厚さ(mm)
ヘッド部:11.5
質量(g)
225
切断能力
より線:5.5mm2、VVF(VA)線:1.6×3C、2.0×2C
切断能力(Φmm) 銅線
2
切断能力(mm)プラスチック
Φ6