DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ニッパー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の エレクトロニクスニッパー
電工プロニッパー(薄型・ストレート刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87073376
品番
JKS-200
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。
切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×53×14
厚さ(mm)
ヘッド部:10
質量(g)
225
切断能力
より線:5.5mm2、VVF(VA)線:2.0×3C、2.6×2C
切断能力(Φmm) 銅線
2
切断能力(mm)プラスチック
Φ6
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.6