曜日別特売
20-34B4L ウインカーレンズ スズキ 丸型  オレンジ MAD MAX(マッドマックス) 87075317

ウインカーレンズ スズキ 丸型 オレンジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87075317品番20-34B4L
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途バーディー50(FR50)/K50用オレンジサイズ直径約70mm×厚み約30mm×ネジピッチ(芯-芯)約62mm
注意
※バルブは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87075317
2017-08-30
用途: バイクの補修

写真の通りレンズだけでした。 取り付け用のねじが付属していればなおよかったです。 
デザインは純正と若干違いますので、片方だけを交換すると、多少の違和感があります。 
軸の細いドライバーを用意すれば、取り付けには問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする