ACF-DA01 脱臭+抗菌+防カビ対応エアコンフィルター モノタロウ 87075791

脱臭+抗菌+防カビ対応エアコンフィルター

(246件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87075791 品番ACF-DA01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

信頼のJapan Quality(Made in Japan)です。抗菌・抗カビに加え、優れた脱臭力を発揮するゼオライトを使用。タバコや排ガスなどのイヤなニオイも除去します。ホコリ・花粉などをしっかり集塵。車内をクリーンに保ちます。汚れが目立ち交換促進につながる高機能白色系濾材を採用(統一ピッチタイプ)

付属品スポンジ貼付(t5×122×18)、スポンジ貼付(t5×113×18) 寸法(mm)177×122×18 メーカーダイハツ パーツNo.999-06850-M2-031 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(TOYO)CD-601K 他社参考品番(NITTO)F-601C 他社参考品番(DENSO)- 他社参考品番(PMC)PC-601CF 他社参考品番(BOSCH)- 他社参考品番(MICRO)RCF9803W 他社参考品番(ユニオン)AC-104-1 他社参考品番(Roadpartner)- 主な適合車種ムーヴ、ミラ、アトレー、YRV、ストーリア、ネイキッド
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 246
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-04-09
用途:
車のメンテナンス

車のエアコンから嫌な臭いがあったのですが、この商品を使用後は臭いが軽減したようです。

対象商品:
87075737
2019-02-28
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

エアコンフィルターの交換時期がきた為ネット検索していたところ安い弊社のものが見つかり購入しました。問題なく使用しております。

対象商品:
87075782
2018-12-13
用途:
定期メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

対象商品:
87075703
2017-10-08
用途:
車の交換用

カビ臭いのがなくなりました。安いので気にせず定期的に交換できます。

対象商品:
87075667
2017-08-17
用途:
消耗品

名だたるメーカーの半値。
意外と製造元は一緒なんてね〜
消耗品は安いが正義。

対象商品:
87075782
2017-07-13
用途:
自家用車のメンテ

純正より安いので、メーカー指定交換時期より早く交換している。不具合も発生していないので、今後も使用していきます。

対象商品:
87075651
2017-03-23
用途:
自家用車のメンテナンス時
その他業種

家の車3台ともこちらの商品で交換しています。安いので、早め、早めの交換を心がけています。製品も全く問題なく何年も使用しております。

対象商品:
87075703
2017-02-16
用途:
定期的なフィルター交換に

妻のN-WGNのエアコンフィルターを納車後1度も換えたことがなかったので、納車2年後頃に交換しました。

きれいなエアで妻も子供も安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする