RA25Y 20S B201 巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ 東京コスモス電機 87078853

巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード87078853品番RA25Y 20S B201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JIS準拠品です。

抵抗値200Ω大きさ(Φ)25シャフト長さ(mm)20形状パネル取付形使用温度範囲(℃)-10~+100定格電力(W)1.2(40℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 5時間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)耐電圧(V/min)500抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.抵抗変化特性直線形機械的回転角度(°)300±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87078862
2024-07-30
用途: 機械のメンテナンス、その他の作業時

送り速度調整用抵抗器の交換の為、同じ部品を探しましたが、見当たらず(製造中止)性能的に同じ部品を見つけられて、助かりました。(詳細及び、写真掲載が参考になりました。)

対象商品 : 87078905
2022-12-08
用途: CD社のローテターのメンテナンスに使用
サービス業

シャフトの長さも丁度良く、これが使えます。現在、快適に動作しています。

1が参考にしています
対象商品 : 44031944
2021-10-16
用途: 各種メーターの点検

100Ωとなっていますが、95Ωまでしか上がりません。抵抗値不足で訳ありなのか?
今回は80Ωまで上がればいいので問題はありません。
訳アリ品は訳アリの理由をきちんと表示していただきたいものです。

3が参考にしています
対象商品 : 87078896
2020-04-17
用途: 機械のメンテ
サービス業

早急に必要だったので助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 87078826
2020-03-18
用途: 電気のメンテナス作業

先端のツマミ部を折れたので早速交換しました、スピード調整用で問題なく
修理できました。

対象商品 : 44031944
2022-02-04
用途: 電流制御

何が訳ありなのか全くわからないので、星一つ引きました。

対象商品 : 87078853
2019-06-11
用途: 照明の調光
製造業

思った通りの質感と美観で、取り付けも問題無く購入して満足です。

対象商品 : 87078896
2017-06-01
用途: モーター修理
製造業

シャフトの長いサイズを作って下さい いまのサイズでは5mm足りませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする