サーモスケール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 87080436 品番 100 ロールタイプ
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
熱源に接触させることで黒に発色します。同じ温度でも短時間では発色が淡く、時間が長くなるにつれて発色が濃くなります。

ロール幅(mm)297 ロール長さ(m)10 用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。 厚さ(mm)0.09 使用温度範囲(℃)80〜105 寸法(幅Wmm×長さLm)297×10 支持体PET
注意
※発色は熱源と対向した部材の材質や熱特性、接触圧力、風の流れなどによってもかわります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする