サーモスケール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 87080454 品番 200 ロールタイプ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
熱源に接触させたときの発色は熱源の温度と接触時間によって変わります。同じ温度でも短時間では発色が淡く青み方向であり、時間が長くなるにつれて発色が濃くまた赤み方向になります。

ロール幅(mm)270 ロール長さ(m)5 用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。 厚さ(mm)0.09 使用温度範囲(℃)150〜210 寸法(幅Wmm×長さLm)270×5 支持体PEN
注意
※発色は熱源と対向した部材の材質や熱特性、接触圧力、風の流れなどによってもかわります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする