※着用例

- ギャザーキャップ モノタロウ 87080813 - ギャザーキャップ モノタロウ 87080813 - ギャザーキャップ モノタロウ 87080813 - ギャザーキャップ モノタロウ 87080813 - ギャザーキャップ モノタロウ 87080813

ギャザーキャップ

(213件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 87080813 品番 -
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。

サイズフリー 用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として 種別ディスポタイプ 材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※撥水・防水性はございません。
※使い捨てのため洗濯不可。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。予めご了承ください。
※フリーサイズで男女兼用になっておりますので、大きさには個人差がございます。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:391
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:44
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 213
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
機械メンテナンス作業

値段、使い勝手ともに満足しているのでいつもこれです。使い捨てなので、メーカー品にはこだわりません。

1人が参考にしています
2025-08-26
用途:
倉庫来客用

使い捨てなのでたくさん入っていてコスパもいいのでいつもリピート購入しています。

2025-07-03
用途:
食品関連の顧客 現場作業時

コンパクトで破けにくいため異物混入対策として活用しています。

2025-05-27
用途:
調理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

長年このシリーズを利用しています。宅配時はコンパクトに包装されていて収納に便利です。破れることもなく満足しています。

2025-04-30
用途:
調理
製造業

髪をしっかりガードしてくれます。コスパもいいので助かります。

2025-04-04
用途:
食品工場の来客時
製造業

工場見学に来られた時、使い捨てなので重宝しています。

2025-02-21
用途:
農場清掃時
農事組合法人 宮澤農産 様

安価で耳までかぶるので、耳の中に埃が入るのを防げていいです。

対象商品:
07083781
2025-04-25
用途:
食品加工作業
株式会社 蔦の家 様 (卸売・小売業)

かぶりやすく、しっかりとしてるので、重宝してます。また購入致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
台所の水切りネットのような素材ではなく、入浴時に使える防水性のある素材ですか。
回答:
防水性はございません。
2023-12-21
質問:
洗濯して繰り返し使用できますか。
回答:
使い切り商品となっております為、
洗濯して繰り返しご利用いただくことはできません。
2023-12-21
質問:
通気性はありますか。
回答:
通気性がございます。
2023-12-21

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする