※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の FA用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 可動用ケーブル
30V UL対応可動用ケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
芯数(C)
3
全長(m)
70
AWG
26
注文コード
87080987
品番
EXT-2/20276LF 3C×AWG26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数・全長・AWG
など
427
種類から選べます
他の種類を見る
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
0.51
全長(m)
70
色
ダークブルー
AWG
26
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表