※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の FA用ケーブル
倉茂電工の 可動用ケーブル
300Vリスティング対応可動用ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
公称断面積(mm
2
)
0.2
全長(m)
20
注文コード
87088547
品番
KDF(CM)0.2SQ×1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
芯数・公称断面積・全長
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
種類
FA用ケーブル
対数(P)
1
導体外径(Φmm)
1
全長(m)
20
色
黒
公称断面積(mm
2
)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表