※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の FA用ケーブル
倉茂電工の 可動用ケーブル
300Vリスティング対応可動用ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87094341
品番
KDF-L 2CX2SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
2.7
全長(m)
30
色
黒
公称断面積(mm
2
)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表