※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の FA用ケーブル
倉茂電工の 可動用ケーブル
300Vリスティング対応可動用ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
芯数(C)
3
全長(m)
10
注文コード
87094366
品番
KDF-L 3CX2SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
芯数・全長
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
2.7
全長(m)
10
色
黒
公称断面積(mm
2
)
2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表