4Jステープル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000本) 注文コード 87095391 品番 F-80066
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
幅(mm)4 長さ(mm)25 材質 無地 型番425J 部品番号F-80066

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:424
RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87095355
2022-05-05
用途:
押入のべニア増し張り
不動産業

迅速丁寧な発送で大満足です。在庫切れたらまたリピートします。

対象商品:
87095391
2020-11-07
用途:
砂壁、繊維壁にベニヤを張る時
インテリアデザインCLASKA 様 (建設業・工事業)

大工ではないのですが、大工を任され枚数が多いので急遽購入したのですが作業がはかどり助かってます、慣れないせいか、多少の打ち損じがありますがビス打ちする事考えたら断然楽で、現場がスムーズに進んでます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする