長柄天井コーナー用刷毛

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87096116 品番 NO.16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。また、塗装以外に蛍光灯などの掃除にも便利。

形状筋違 サイズ(号)15 刷毛幅(mm)40 毛丈(mm)35 毛色白色 玉厚(mm)10 寸法(mm)40 全長(mm)750 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途塗装用、掃除用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87096116
2020-05-18
用途:
木製フェンスの塗装
その他業種

隣の家に入らしてもらうことなく作業ができて満足です。

対象商品:
87096116
2020-07-07
用途:
軒天の隅を塗装
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

長すぎました。もう一つ短い物の方が使い勝手が良いと思います。

対象商品:
87096116
2018-07-19
用途:
軒天の塗装
建設業・工事業

満足です。 価格に対して、刷毛としての質も良いですし。送料が掛かっても、惜しくないと思いました。

対象商品:
87096116
2017-04-25
用途:
離れた場所のタッチアップ
株式会社塗将 様 (建設業・工事業)

まだ長い柄の刷毛があっても良いと思う。需要は少ないかも

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする