ミリオン刷毛100mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87096161 品番NO.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

立型金巻タイプ、豚毛、100mmが職人さんの間では人気があります。

形状立型 刷毛幅(mm)100 毛丈(mm)55 毛色白色 玉厚(mm)13 寸法(mm)100 全長(mm)210 種類刷毛 材質(毛)白豚毛 主な用途掃除用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87096161
2018-02-27
用途:
油の塗布ように

可もなく不可もなしで使いがってが良いです。
材料の吸い込みは良いです

対象商品:
87096161
2017-09-25
用途:
塗装用
建設業・工事業

含み、離れもよく使いやすいです。もう少し毛足が長いとなお良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする