マルエー・スワン
マルエー・スワンの 刷毛(ハケ)
マルエー・スワンの 目地/サッシュ刷毛
高級メジ刷毛 短毛 筋違15mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
87096177
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
短毛タイプの目地刷毛なので塗りやすい。
形状
筋違
サイズ(号)
5
刷毛幅(mm)
15
毛丈(mm)
11
毛色
白色
玉厚(mm)
5
全長(mm)
245
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用