ヘラ付PP糊刷毛

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87096204 品番 NO.505P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

ハンドルの手元がヘラ付きで、角押え、汚れ取りにも使えます。

形状 刷毛幅(mm)120 毛丈(mm)24 毛色茶色 玉厚(mm)7 用途フスマ・カベ・障子紙貼用。 種類刷毛 材質(毛)馬毛 主な用途のり用 ハンドル色 材質(ハンドル)PP

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87096204
2022-11-13
用途:
障子の張替え
その他業種

以前はペンキなどを塗るときに使う普通の刷毛を使っていましたが、こちらを使ってみたら断然効率的で、作業がはかどりました。

1人が参考にしています
対象商品:
87096204
2017-05-08
用途:
糊無しのクロスにのり付け作業
自動車・二輪車・自転車関連業

この刷毛だけでなくローラーも併用した為特に感想はありませんがもう少し腰の強い物と弱い物が選べればベストです。

対象商品:
87096204
2018-03-28
用途:
机上等のゴミほこりを掃くのに

よくある小さなホウキみたいなやつより 埃やパウダーのような細かいゴミまで良く掃ける。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする