木柄糊刷毛

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87096213 品番NO.600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

毛の含みがあるので広い面積にも良い。

形状 刷毛幅(mm)130 毛丈(mm)30 毛色白色 玉厚(mm)10 用途フスマ・障子・カベ紙貼用。 種類刷毛 材質(毛)白山羊毛 主な用途のり用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
ふすまの張替(DIY)

DIYの為、本格的なものは必要無いと思いながら入手したのですが、価格に似合わない品質で無事キレイに仕上る事ができました。

対象商品:
87096213
2021-08-18
用途:
糊付けや乾いた状態での紙貼りの抑え

毛束が密で値段もまぁまぁしますがその分とてもしっかりした作りです。また傷んできたらリピします。

2人が参考にしています
対象商品:
87096213
2020-10-28
用途:
テーブルの掃除用
サービス業

珈琲の粉がテーブルに落ちた後の掃除に使っています。
100均の刷毛は毛が太く少ないので、珈琲粉等の掃除には向きませんが、このは刷毛は良いです。弾力・幅も丁度掃除しやす。

2人が参考にしています
対象商品:
87096213
2020-04-18
用途:
車メンテ
金融・保険業

なんの問題もなく使えます。ネットでは最安値でした。

対象商品:
87096213
2023-08-10
用途:
表装の裏打ち
建設業・工事業

糊付けの際毛捌きが重い。毛足も短いため含みが少なくこちらも表装には無理があると思った。

1人が参考にしています
対象商品:
87096213
2019-06-22
用途:
現場作業

コストパフォーマンスが高い。問題なく使用できている。後は耐久性を検証中。

対象商品:
87096213
2018-05-23
用途:
のりぬり
吉見産業株式会社 様 (製造業)

以前連絡をお願いしたのに待てど暮らせど半年程がたちましたのでサンプル的に注文しました。思った通りの品物でした。良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする